ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
20113 / 2X2.962X0.25 HM20 R

20292VBJ-BX

20113 / 2X2.962X0.25 HM20 R

SKF 20113 / 2X2.962X0.25 HM20 R

Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.962" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM20 Seal Design Code

No parte

20113

Nº de pieza de BDI

1245602

PRECIO
$ 22.39 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.094
UNSPSC
31411705
EAN
0085311022781
Código del diseño genérico
C_R_HM20
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM20
Otras características
Bore-Tite on OD | With Inner Case | Flanged OD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
20113
Peso/LBS
0.138
Descripción larga
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.962" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM20 Seal Design Code
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
2.962 pulgadas | 75.235 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros