ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
2025560 / 20.25X22.25X0.875 HDS1 R

593047 / 43.5X45.5X0.875 HDS1 R

2025560 / 20.25X22.25X0.875 HDS1 R

SKF 2025560 / 20.25X22.25X0.875 HDS1 R

Lip Seal; 20-1/4" Shaft Dia; 22-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

2025560

Nº de pieza de BDI

1245654

PRECIO
$ 1,573.87 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.77
UNSPSC
31411705
EAN
0085311133944
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
2025560
Peso/LBS
9.804
Descripción larga
Lip Seal; 20-1/4" Shaft Dia; 22-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Diámetro del eje
20.25 pulgadas | 514.35 milímetros
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero de la carcasa
22.25 pulgadas | 565.15 milímetros
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros