ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2026223VL-H-BX

2026223VL-H-BX

DICHTOMATIK 2026223VL-H-BX

2" Shaft Dia; 2.627" Housing Bore; 0.233" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.233" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code

No parte

75008340

Nº de pieza de BDI

891030

PRECIO
$ 18.40 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886386629
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
VL-H
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
2026223VL-H
Descripción larga
2" Shaft Dia; 2.627" Housing Bore; 0.233" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.233" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VL-H Seal Design Code
Ancho nominal
0.233 pulgadas | 5.918 milímetros
Ancho real
0.233 pulgadas | 5.918 milímetros
Agujero de la carcasa
2.627 pulgadas | 66.726 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros