ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

202653KM-BX

202653KM-BX

DICHTOMATIK 202653KM-BX

2" Shaft Dia; 2.652" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; KM Seal Design Code

No parte

75008372

Nº de pieza de BDI

877022

PRECIO
$ 33.65 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886055174
Código del diseño genérico
TSM_KM
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
KM
Otras características
Fully Rubberized Inner Case
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
202653KM
Descripción larga
2" Shaft Dia; 2.652" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; KM Seal Design Code
Ancho real
0.365 pulgadas | 9.271 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho nominal
0.365 pulgadas | 9.271 milímetros
Agujero de la carcasa
2.652 pulgadas | 67.361 milímetros