ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2028029OUA-BX

2028029OUA-BX

DICHTOMATIK 2028029OUA-BX

2" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.294" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.294" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUA Seal Design Code

No parte

75020938

Nº de pieza de BDI

902785

PRECIO
$ 34.97 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886223245
Código del diseño genérico
TSM_OUA
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
OUA
Otras características
External Lip | With Inner Case
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
2028029OUA
Descripción larga
2" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.294" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.294" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUA Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.804 pulgadas | 71.222 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho real
0.294 pulgadas | 7.468 milímetros
Ancho nominal
0.294 pulgadas | 7.468 milímetros