ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

202802XOUB-BX

202802XOUB-BX

DICHTOMATIK 202802XOUB-BX

2" Shaft Dia; 2.802" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUB Seal Design Code

No parte

75008452

Nº de pieza de BDI

21930638

PRECIO
$ 24.64 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / US pound
N/A
EAN
0750886416784
Código del diseño genérico
C_R_X15
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
OUB
Otras características
External Lip
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
202802XOUB
Descripción larga
2" Shaft Dia; 2.802" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUB Seal Design Code
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
2.802 pulgadas | 71.171 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros