ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

202843SCN1-BX

202843SCN1-BX

DICHTOMATIK 202843SCN1-BX

2" Shaft Dia; 2-27/32" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCN1 Seal Design Code

No parte

75008472

Nº de pieza de BDI

892312

PRECIO
$ 303.86 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886235927
Código del diseño genérico
TSM_SCN1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
SCN1
Otras características
Short Flex High Pressure Design
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
202843SCN1
Descripción larga
2" Shaft Dia; 2-27/32" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCN1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Agujero de la carcasa
2.843 pulgadas | 72.212 milímetros