ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

204027

204027

TIMKEN 204027

1-3/8" Shaft Dia; 2.327" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 204 Seal Design Code

No parte

204027

Nº de pieza de BDI

1311945

PRECIO
$ 17.48 / CU
$ 21.11 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.039
UNSPSC
31181611
EAN
0053893469300
Código del diseño genérico
NAT_204
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
204
Otras características
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
204027
Peso/LBS
0.088
Descripción larga
1-3/8" Shaft Dia; 2.327" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 204 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.327 pulgadas | 59.106 milímetros
Ancho real
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Ancho nominal
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Diámetro del eje
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros