ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
20560 / 2.063X2.938X0.344 X15 R

1682652OUB-BX

20560 / 2.063X2.938X0.344 X15 R

SKF 20560 / 2.063X2.938X0.344 X15 R

Lip Seal; 2-1/16" Shaft Dia; 2-15/16" Housing Bore; 11/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X15 Seal Design Code

No parte

20560

Nº de pieza de BDI

1245779

PRECIO
$ 46.98 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.039
UNSPSC
31411705
EAN
0085311023290
Código del diseño genérico
C_R_X15
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
X15
Otras características
External Lip | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
20560
Peso/LBS
0.119
Descripción larga
Lip Seal; 2-1/16" Shaft Dia; 2-15/16" Housing Bore; 11/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X15 Seal Design Code
Ancho real
0.344 pulgadas | 8.738 milímetros
Agujero de la carcasa
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros
Ancho nominal
0.344 pulgadas | 8.738 milímetros
Diámetro del eje
2.063 pulgadas | 52.4 milímetros