ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20752 H1L5

20752 H1L5

JOHNS MANVILLE 20752 H1L5

13.062" Shaft Dia; 14-11/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code

No parte

20752 H1L5

Nº de pieza de BDI

18226635

PRECIO
$ 835.28 / CU
$ 1,260.36 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.89
UNSPSC
31411705
EAN
0827834108166
Código del diseño genérico
J/M_RUP
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
RUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
20752 H1L5
Peso/LBS
1.9685
Descripción larga
13.062" Shaft Dia; 14-11/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
Agujero de la carcasa
14.688 pulgadas | 373.075 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
13.062 pulgadas | 331.775 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros