ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
20902 / 53.08X71.29X8.91 HMS4 P

30X42X4.5A

20902 / 53.08X71.29X8.91 HMS4 P

SKF 20902 / 53.08X71.29X8.91 HMS4 P

Lip Seal; 53.086MM Shaft Dia; 71.298MM Housing Bore; 8.915MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 8.915MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS4 Seal Design Code

No parte

20902

Nº de pieza de BDI

1245859

PRECIO
$ 10.62 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.033
UNSPSC
31411705
EAN
0085311354899
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMS4
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
20902
Peso/LBS
0.09
Descripción larga
Lip Seal; 53.086MM Shaft Dia; 71.298MM Housing Bore; 8.915MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 8.915MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS4 Seal Design Code
Ancho nominal
0.351 pulgadas | 8.915 milímetros
Agujero de la carcasa
2.807 pulgadas | 71.298 milímetros
Ancho real
0.351 pulgadas | 8.915 milímetros
Diámetro del eje
2.09 pulgadas | 53.086 milímetros