ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
20965 / 2.094X3.149X0.55 HM21 R

20302VH-H-BX

20965 / 2.094X3.149X0.55 HM21 R

SKF 20965 / 2.094X3.149X0.55 HM21 R

Lip Seal; 2-3/32" Shaft Dia; 3.149" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.55" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code

No parte

20965

Nº de pieza de BDI

1245898

PRECIO
$ 26.46 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.11
UNSPSC
31411705
EAN
0085311023511
Código del diseño genérico
C_R_HM21
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM21
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
20965
Peso/LBS
0.177
Descripción larga
Lip Seal; 2-3/32" Shaft Dia; 3.149" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.55" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.149 pulgadas | 79.985 milímetros
Ancho nominal
0.55 pulgadas | 13.97 milímetros
Ancho real
0.55 pulgadas | 13.97 milímetros
Diámetro del eje
2.094 pulgadas | 53.188 milímetros