ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20X35.8X4BDL

20X35.8X4BDL

HARWAL 20X35.8X4BDL

20MM Shaft Dia; 35.8MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code

No parte

2035.804BDL

Nº de pieza de BDI

446885

PRECIO
$ 7.66 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
BDL
Otras características
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
2035.804BDL
Descripción larga
20MM Shaft Dia; 35.8MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code
Ancho nominal
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Ancho real
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Agujero de la carcasa
1.409 pulgadas | 35.8 milímetros
Diámetro del eje
0.787 pulgadas | 20 milímetros