ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

47382 / 4.75X5.751X0.5 CRWA1 V

20X35.8X4TB

DICHTOMATIK 20X35.8X4TB

20MM Shaft Dia; 35.8MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TB Seal Design Code

No parte

75025998

Nº de pieza de BDI

885958

PRECIO
$ 14.17 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.013
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TB
Otras características
Without Inner Case | Low Pressure
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
20X35.8X4TB
Peso/LBS
0.03
Descripción larga
20MM Shaft Dia; 35.8MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TB Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.409 pulgadas | 35.8 milímetros
Ancho real
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Diámetro del eje
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho nominal
0.157 pulgadas | 4 milímetros