ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20X36X7-R2LS32-S

20X36X7-R2LS32-S

TIMKEN 20X36X7-R2LS32-S

20MM Shaft Dia; 36MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Design Code

No parte

20X36X7-R2LS32-S

Nº de pieza de BDI

21524191

PRECIO
$ 4.60 / CU
$ 5.56 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0013992151490
Código del diseño genérico
TIM_R2LS32
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
R2LS32
Otras características
Small Bore
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
0.00001
Descripción larga
20MM Shaft Dia; 36MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Design Code
Ancho real
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Agujero de la carcasa
1.417 pulgadas | 36 milímetros
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Diámetro del eje
0.787 pulgadas | 20 milímetros