ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20X35X7 CRW1 R

20X47X7 CRW1 R

SKF 20X47X7 CRW1 R

Lip Seal; 20MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code

No parte

20X47X7 CRW1 R

Nº de pieza de BDI

1413965

PRECIO
$ 10.56 / CU

CTD

INVENTARIO:
19
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311006255
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
20X47X7 CRW1 R
Peso/LBS
0.083
Descripción larga
Lip Seal; 20MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.85 pulgadas | 47 milímetros
Ancho real
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Diámetro del eje
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7 milímetros