ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21086-4202

21086-4202

GARLOCK 21086-4202

17-3/4" Shaft Dia; 20.089" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53-L Seal Design Code

No parte

21086-4202

Nº de pieza de BDI

365397

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.477
EAN
0717744143480
Código del diseño genérico
GAR_53
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
53-L
Otras características
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
53X4202 MILL-RIGHT N CRS 17.750"ID 20.089"OD 1.00
Número interno del fabricante
21086-4202
Peso/LBS
3.253
Descripción larga
17-3/4" Shaft Dia; 20.089" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53-L Seal Design Code
Ancho real
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero de la carcasa
20.089 pulgadas | 510.261 milímetros
Diámetro del eje
17.75 pulgadas | 450.85 milímetros
Ancho nominal
1 pulgadas | 25.4 milímetros