ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

0268 10230

2112 7085

JOHNS MANVILLE 2112 7085

21-1/8" Shaft Dia; 23-1/8" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code

No parte

2112 7085

Nº de pieza de BDI

18225038

PRECIO
$ 1,374.55 / CU
$ 2,074.10 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.87
UNSPSC
31411705
EAN
0827834108760
Código del diseño genérico
J/M_RUP
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
RUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
2112 7085
Peso/LBS
4.1271
Descripción larga
21-1/8" Shaft Dia; 23-1/8" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
Agujero de la carcasa
23.125 pulgadas | 587.375 milímetros
Ancho real
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Diámetro del eje
21.125 pulgadas | 536.575 milímetros
Ancho nominal
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros