Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
GAR_54
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
54
Otras características
Specialty | Assembled | Excluder | With Inner Case | For Spherical Bearing Surfaces - Seal Does Not Contact Shaft
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
54X6024 MILL-RIGHT N CRS 7.000"ID 13.500"OD .750"T
Número interno del fabricante
21140-6024
Descripción larga
7" Shaft Dia; 13-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 54 Seal Design Code
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
13.5 pulgadas | 342.9 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
7 pulgadas | 177.8 milímetros