ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21852-3716

21238-4079

GARLOCK 21238-4079

12-1/2" Shaft Dia; 14" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

No parte

21238-4079

Nº de pieza de BDI

367559

PRECIO
$ 669.82 / CU
$ 714.24 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.338
UNSPSC
31411705
EAN
0717744018191
Código del diseño genérico
C_R_HDL
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
64-L
Otras características
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
64X4079 MILL-RIGHT N CRS KANBAN 12.500"ID 14.000"O
Número interno del fabricante
21238-4079
Peso/LBS
2.95
Descripción larga
12-1/2" Shaft Dia; 14" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Ancho nominal
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Diámetro del eje
12.5 pulgadas | 317.5 milímetros
Agujero de la carcasa
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Ancho real
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros