ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21238-4327

21238-4416

GARLOCK 21238-4416

35-1/4" Shaft Dia; 37-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

No parte

21238-4416

Nº de pieza de BDI

367696

PRECIO
$ 2,083.18 / CU
$ 2,221.34 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.42
UNSPSC
31411705
EAN
0717744080891
Código del diseño genérico
C_R_HDL
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
64-L
Otras características
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
64X4416 MILL-RIGHT N CRS 35.250"ID 37.250"OD .875
Número interno del fabricante
21238-4416
Peso/LBS
16.38
Descripción larga
35-1/4" Shaft Dia; 37-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero de la carcasa
37.25 pulgadas | 946.15 milímetros
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del eje
35.25 pulgadas | 895.35 milímetros