ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21238-4456

21238-4456

TIMKEN 21238-4456

Oil Seal; 38-3/4" Shaft Dia; 40-3/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

No parte

21238-4456

Nº de pieza de BDI

22833810

PRECIO
$ 4,360.96 / CU
$ 5,264.30 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.636
UNSPSC
31411705
EAN
0053893604848
Código del diseño genérico
C_R_HDL
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
64-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 38-3/4" Shaft Dia; 40-3/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Agujero de la carcasa
40.75 pulgadas | 1035.05 milímetros
Diámetro del eje
38.75 pulgadas | 984.25 milímetros
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros