ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
21265 / 2.125X3.189X0.25 HM21 R

21265 / 2.125X3.189X0.25 HM21 R

21265 / 2.125X3.189X0.25 HM21 R

SKF 21265 / 2.125X3.189X0.25 HM21 R

Lip Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code

No parte

21265

Nº de pieza de BDI

1246053

PRECIO
$ 25.05 / CU

CTD

INVENTARIO:
20
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.092
UNSPSC
31411705
EAN
0085311023931
Código del diseño genérico
C_R_HM21
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM21
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
21265
Peso/LBS
0.14
Descripción larga
Lip Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
3.189 pulgadas | 81.001 milímetros