ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
21285 / 2.125X2.763X0.5 HMSA97 V

21285 / 2.125X2.763X0.5 HMSA97 V

21285 / 2.125X2.763X0.5 HMSA97 V

SKF 21285 / 2.125X2.763X0.5 HMSA97 V

Lip Seal; Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.763" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code

No parte

21285

Nº de pieza de BDI

1246059

PRECIO
$ 26.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.066
UNSPSC
31411705
EAN
0085311373760
Código del diseño genérico
SKF_HMSA97
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA97
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Lip Seal; Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.763" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.763 pulgadas | 70.18 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros