ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21332-2051

21332-2051

TIMKEN 21332-2051

Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.725" Housing Bore; 0.51" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.51" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code

No parte

21332-2051

Nº de pieza de BDI

22837765

PRECIO
$ 317.02 / CU
$ 382.71 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.821
UNSPSC
31411705
EAN
0053893052328
Código del diseño genérico
GAR_143
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
143
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.725" Housing Bore; 0.51" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.51" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
Diámetro del eje
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Ancho real
0.51 pulgadas | 12.954 milímetros
Agujero de la carcasa
2.725 pulgadas | 69.215 milímetros
Ancho nominal
0.51 pulgadas | 12.954 milímetros