ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21333-0400

21333-0400

TIMKEN 21333-0400

Oil Seal; 15-3/4" Shaft Dia; 17.062" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code

No parte

21333-0400

Nº de pieza de BDI

22808985

PRECIO
$ 574.50 / CU
$ 693.49 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.162
UNSPSC
31411705
EAN
0053893682693
Código del diseño genérico
GAR_143
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
143
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 15-3/4" Shaft Dia; 17.062" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
Ancho nominal
0.781 pulgadas | 19.837 milímetros
Agujero de la carcasa
17.062 pulgadas | 433.375 milímetros
Diámetro del eje
15.75 pulgadas | 400.05 milímetros
Ancho real
0.781 pulgadas | 19.837 milímetros