ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21333-4379

21333-4379

GARLOCK 21333-4379

14" Shaft Dia; 15.312" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code

No parte

21333-4379

Nº de pieza de BDI

368268

PRECIO
$ 296.13 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.49
EAN
0717744656652
Código del diseño genérico
GAR_143
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
143
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
21333-4379
Número interno del fabricante
21333-4379
Peso/LBS
1.08
Descripción larga
14" Shaft Dia; 15.312" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
15.312 pulgadas | 388.925 milímetros
Diámetro del eje
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Ancho real
0.781 pulgadas | 19.837 milímetros
Ancho nominal
0.781 pulgadas | 19.837 milímetros