ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21333-6170

21340-8845

GARLOCK 21340-8845

25-3/4" Shaft Dia; 29.812" Housing Bore; 2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code

No parte

21340-8845

Nº de pieza de BDI

368354

PRECIO
$ 1,010.34 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.81
UNSPSC
31411705
EAN
0717744768904
Código del diseño genérico
GAR_143
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
143
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
21340-8845
Número interno del fabricante
21340-8845
Peso/LBS
15.04
Descripción larga
25-3/4" Shaft Dia; 29.812" Housing Bore; 2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
29.812 pulgadas | 757.225 milímetros
Ancho real
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro del eje
25.75 pulgadas | 654.05 milímetros
Ancho nominal
2 pulgadas | 50.8 milímetros