ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

213662VB

213662VB

DICHTOMATIK 213662VB

2-1/8" Shaft Dia; 3.662" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code

No parte

75009281

Nº de pieza de BDI

890629

PRECIO
$ 25.58 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
TSM_VB
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
VB
Otras características
Without Inner Case
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
213662VB
Descripción larga
2-1/8" Shaft Dia; 3.662" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
Diámetro del eje
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Agujero de la carcasa
3.662 pulgadas | 93.015 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros