ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
21400 / 2.136X2.904X0.453 HMS17 R

21400 / 2.136X2.904X0.453 HMS17 R

21400 / 2.136X2.904X0.453 HMS17 R

SKF 21400 / 2.136X2.904X0.453 HMS17 R

Lip Seal; 2.136" Shaft Dia; 2.904" Housing Bore; 0.453" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMS17 Seal Design Code

No parte

21400

Nº de pieza de BDI

1246102

PRECIO
$ 19.72 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.043
UNSPSC
31411705
EAN
0085311024105
Código del diseño genérico
C_R_HMS17
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMS17
Otras características
Bore-Tite on OD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
21400
Peso/LBS
0.12
Descripción larga
Lip Seal; 2.136" Shaft Dia; 2.904" Housing Bore; 0.453" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMS17 Seal Design Code
Diámetro del eje
2.136 pulgadas | 54.254 milímetros
Ancho nominal
0.453 pulgadas | 11.506 milímetros
Ancho real
0.453 pulgadas | 11.506 milímetros
Agujero de la carcasa
2.904 pulgadas | 73.762 milímetros