ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21158-1426 OBSOLETO NO USAR 12/21

21500-3881

GARLOCK 21500-3881

1-1/2" Shaft Dia; 2.882" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code

No parte

21500-3881

Nº de pieza de BDI

368563

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.073
EAN
0717744494001
Código del diseño genérico
GAR_63
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
63
Otras características
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
63X3881 MILL-RIGHT N CRS 1.500"ID 2.882"OD .375"TH
Número interno del fabricante
21500-3881
Peso/LBS
0.161
Descripción larga
1-1/2" Shaft Dia; 2.882" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.882 pulgadas | 73.203 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros