ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21087-3176

21699-4817

TIMKEN 21699-4817

Oil Seal; 3-15/16" Shaft Dia; 4.937" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

No parte

21699-4817

Nº de pieza de BDI

22832635

PRECIO
$ 364.00 / CU
$ 439.40 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.177
UNSPSC
31411705
EAN
0053893581606
Código del diseño genérico
GAR_53
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
53
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 3-15/16" Shaft Dia; 4.937" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
3.938 pulgadas | 100.025 milímetros
Agujero de la carcasa
4.937 pulgadas | 125.4 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros