ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21086-2918

21699-4817

GARLOCK 21699-4817

3-15/16" Shaft Dia; 4-15/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

No parte

21699-4817

Nº de pieza de BDI

369374

PRECIO
$ 247.47 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.177
EAN
0717744194048
Código del diseño genérico
GAR_53
Material del Labio
Mill-Right V
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
53
Otras características
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
53X4817 MILL-RIGHT V CRS 3.938"ID 4.937"OD .500"TH
Número interno del fabricante
21699-4817
Peso/LBS
0.39
Descripción larga
3-15/16" Shaft Dia; 4-15/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
3.938 pulgadas | 100.025 milímetros
Agujero de la carcasa
4.937 pulgadas | 125.4 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros