ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21700-0810

21700-0810

TIMKEN 21700-0810

Oil Seal; 31.54" Shaft Dia; 31.89" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code

No parte

21700-0810

Nº de pieza de BDI

22804271

PRECIO
$ 2,607.59 / CU
$ 3,147.72 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.749
UNSPSC
31411705
EAN
0053893694566
Código del diseño genérico
GAR_145A1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
145A1
Otras características
Excluder Seal
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 31.54" Shaft Dia; 31.89" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 145A1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
31.89 pulgadas | 810.006 milímetros
Ancho nominal
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del eje
31.54 pulgadas | 801.116 milímetros