ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
21953 / 2.199X2.804X0.3 HMA85 P

21953 / 2.199X2.804X0.3 HMA85 P

21953 / 2.199X2.804X0.3 HMA85 P

SKF 21953 / 2.199X2.804X0.3 HMA85 P

Lip Seal; 2.199" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Aluminum Case; HMA85 Seal Design Code

No parte

21953

Nº de pieza de BDI

1246213

PRECIO
$ 28.82 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.029
UNSPSC
31411705
EAN
0085311024471
Código del diseño genérico
C_R_HMA85
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Aluminum
Código de diseño del sello
HMA85
Otras características
Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
21953
Peso/LBS
0.086
Descripción larga
Lip Seal; 2.199" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Aluminum Case; HMA85 Seal Design Code
Ancho real
0.3 pulgadas | 7.62 milímetros
Ancho nominal
0.3 pulgadas | 7.62 milímetros
Agujero de la carcasa
2.804 pulgadas | 71.222 milímetros
Diámetro del eje
2.199 pulgadas | 55.855 milímetros