ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
22041 / 2.205X2.87X0.315 HMSA96 P

22041 / 2.205X2.87X0.315 HMSA96 P

22041 / 2.205X2.87X0.315 HMSA96 P

SKF 22041 / 2.205X2.87X0.315 HMSA96 P

Lip Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.87" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96 Seal Design Code

No parte

22041

Nº de pieza de BDI

1246321

PRECIO
$ 17.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.029
UNSPSC
31411705
EAN
0085311291163
Código del diseño genérico
C_R_HMSA96
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA96
Otras características
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
22041
Peso/LBS
0.099
Descripción larga
Lip Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.87" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96 Seal Design Code
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8.001 milímetros
Diámetro del eje
2.205 pulgadas | 56.007 milímetros
Agujero de la carcasa
2.87 pulgadas | 72.898 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8.001 milímetros