ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
22045 / 2.205X3.471X0.876 HMSASPL P

22045 / 2.205X3.471X0.876 HMSASPL P

22045 / 2.205X3.471X0.876 HMSASPL P

SKF 22045 / 2.205X3.471X0.876 HMSASPL P

Lip Seal; 2.205" Shaft Dia; 3.471" Housing Bore; 0.876" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.876" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA-SPL Seal Design Code

No parte

22045

Nº de pieza de BDI

1246324

PRECIO
$ 22.80 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.073
UNSPSC
31411705
EAN
0085311296991
Código del diseño genérico
C_R_HMSA-SPL
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA-SPL
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
22045
Peso/LBS
0.162
Descripción larga
Lip Seal; 2.205" Shaft Dia; 3.471" Housing Bore; 0.876" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.876" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA-SPL Seal Design Code
Ancho real
0.876 pulgadas | 22.25 milímetros
Diámetro del eje
2.205 pulgadas | 56.007 milímetros
Agujero de la carcasa
3.471 pulgadas | 88.163 milímetros
Ancho nominal
0.876 pulgadas | 22.25 milímetros