ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

223313VHY-H-BX

223313VHY-H-BX

DICHTOMATIK 223313VHY-H-BX

2-1/4" Shaft Dia; 3.31" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY-H Seal Design Code

No parte

75009535

Nº de pieza de BDI

21937444

PRECIO
$ 42.57 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / US pound
N/A
EAN
0750886487722
Código del diseño genérico
TSM_VHY-H
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
VHY-H
Otras características
Precision Ground OD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
223313VHY-H
Descripción larga
2-1/4" Shaft Dia; 3.31" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY-H Seal Design Code
Diámetro del eje
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
3.31 pulgadas | 84.074 milímetros