ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
2237515 / 22.375X24.375X0.75 HDS1 R

3231840 / 32.125X35.125X0.875 HDS1 R

2237515 / 22.375X24.375X0.75 HDS1 R

SKF 2237515 / 22.375X24.375X0.75 HDS1 R

22-3/8" Shaft Dia; 24-3/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

2237515

Nº de pieza de BDI

1246871

PRECIO
$ 1,750.56 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.85
UNSPSC
31411705
EAN
0085311278751
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
2237515
Peso/LBS
10.724
Descripción larga
22-3/8" Shaft Dia; 24-3/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Diámetro del eje
22.375 pulgadas | 568.325 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
24.375 pulgadas | 619.125 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros