ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
22483 / 2.25X3.31X0.375 HM18 R

22483 / 2.25X3.31X0.375 HM18 R

22483 / 2.25X3.31X0.375 HM18 R

SKF 22483 / 2.25X3.31X0.375 HM18 R

Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.31" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM18 Seal Design Code

No parte

22483

Nº de pieza de BDI

1246906

PRECIO
$ 40.05 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.097
UNSPSC
31411705
EAN
0085311025065
Código del diseño genérico
C_R_HM18
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM18
Otras características
Bore-Tite on OD | With Inner Case | U-Shaped Shell
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
22483
Peso/LBS
0.151
Descripción larga
Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.31" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM18 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.31 pulgadas | 84.074 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros