ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

22627-8630

22627-8630

TIMKEN 22627-8630

4.882" Shaft Dia; 5-63/64" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code

No parte

22627-8630

Nº de pieza de BDI

21460114

PRECIO
$ 341.07 / CU
$ 411.72 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.463
UNSPSC
31411705
EAN
0053893002729
Código del diseño genérico
GAR_53R2
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
53R2
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
22627-8630
Peso/LBS
1.021
Descripción larga
4.882" Shaft Dia; 5-63/64" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53R2 Seal Design Code
Ancho real
0.906 pulgadas | 23.012 milímetros
Diámetro del eje
4.882 pulgadas | 124.003 milímetros
Agujero de la carcasa
5.984 pulgadas | 151.994 milímetros
Ancho nominal
0.906 pulgadas | 23.012 milímetros