ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
22842 / 2.283X2.91X0.39 HMSA7 P

10584 / 1.063X1.575X0.315 HMSA7 V

22842 / 2.283X2.91X0.39 HMSA7 P

SKF 22842 / 2.283X2.91X0.39 HMSA7 P

Lip Seal; 2.283" Shaft Dia; 2.91" Housing Bore; 0.39" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.39" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

No parte

22842

Nº de pieza de BDI

1246979

PRECIO
$ 33.61 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.092
UNSPSC
31411705
EAN
0085311195348
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
22842
Peso/LBS
0.124
Descripción larga
Lip Seal; 2.283" Shaft Dia; 2.91" Housing Bore; 0.39" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.39" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Ancho real
0.39 pulgadas | 9.906 milímetros
Diámetro del eje
2.283 pulgadas | 57.988 milímetros
Ancho nominal
0.39 pulgadas | 9.906 milímetros
Agujero de la carcasa
2.91 pulgadas | 73.914 milímetros