ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2287 9340

JOHNS MANVILLE 2287 9340

22-7/8" Shaft Dia; 25-3/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case

No parte

2287 9340

Nº de pieza de BDI

18224698

PRECIO
$ 1,560.87 / CU
$ 2,355.24 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.16
UNSPSC
31411705
EAN
0827834109651
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
2287 9340
Peso/LBS
6.9715
Descripción larga
22-7/8" Shaft Dia; 25-3/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
Ancho nominal
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del eje
22.875 pulgadas | 581.025 milímetros
Agujero de la carcasa
25.375 pulgadas | 644.525 milímetros
Ancho real
1 pulgadas | 25.4 milímetros