ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

95045 / 9.5X10.75X0.625 HDS2 R

230X285X23 HDS2 R

SKF 230X285X23 HDS2 R

230MM Shaft Dia; 285MM Housing Bore; 23MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code

No parte

230X285X23 HDS2 R

Nº de pieza de BDI

1247430

PRECIO
$ 696.44 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.85
UNSPSC
31411705
EAN
0085311183840
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
230X285X23 HDS2 R
Peso/LBS
4.099
Descripción larga
230MM Shaft Dia; 285MM Housing Bore; 23MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code
Diámetro del eje
9.055 pulgadas | 230 milímetros
Ancho real
0.906 pulgadas | 23 milímetros
Agujero de la carcasa
11.22 pulgadas | 285 milímetros
Ancho nominal
0.906 pulgadas | 23 milímetros