ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

28800 / 2.875X4.003X0.25 HM21 R

2313303VH-H-BX

DICHTOMATIK 2313303VH-H-BX

2-5/16" Shaft Dia; 3.309" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VH-H Seal Design Code

No parte

75009867

Nº de pieza de BDI

896894

PRECIO
$ 42.57 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886391715
Código del diseño genérico
C_R_HM21
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
VH-H
Otras características
Reverse Case Style
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
2313303VH-H
Descripción larga
2-5/16" Shaft Dia; 3.309" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VH-H Seal Design Code
Diámetro del eje
2.312 pulgadas | 58.725 milímetros
Agujero de la carcasa
3.309 pulgadas | 84.049 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros