ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12379 / 1.25X1.874X0.25 HM21 R

233313VH-BX

DICHTOMATIK 233313VH-BX

2-5/16" Shaft Dia; 3.31" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VH Seal Design Code

No parte

75009967

Nº de pieza de BDI

896684

PRECIO
$ 42.57 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886067085
Código del diseño genérico
C_R_HM21
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
VH
Otras características
Reverse Case Style
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
233313VH
Descripción larga
2-5/16" Shaft Dia; 3.31" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VH Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.31 pulgadas | 84.074 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
2.313 pulgadas | 58.75 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros