ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

23342OUB-BX

23342OUB-BX

DICHTOMATIK 23342OUB-BX

2-3/8" Shaft Dia; 3.471" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUB Seal Design Code

No parte

75010010

Nº de pieza de BDI

902877

PRECIO
$ 44.66 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886067382
Código del diseño genérico
C_R_X15
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
OUB
Otras características
External Lip
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
23342OUB
Descripción larga
2-3/8" Shaft Dia; 3.471" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUB Seal Design Code
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Agujero de la carcasa
3.471 pulgadas | 88.163 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros