ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

31353 / 3.125X5.251X0.438 CRWH1 R

2335443SA-H-BX

DICHTOMATIK 2335443SA-H-BX

2-3/8" Shaft Dia; 3.542" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code

No parte

75010045

Nº de pieza de BDI

889291

PRECIO
$ 37.33 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886388135
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SA-H
Otras características
With Inner Case
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
2335443SA-H
Descripción larga
2-3/8" Shaft Dia; 3.542" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Agujero de la carcasa
3.542 pulgadas | 89.967 milímetros
Ancho real
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Ancho nominal
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros