ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

23550-5778

23550-5778

GARLOCK 23550-5778

2" Shaft Dia; 2.882" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63T2 Seal Design Code

No parte

23550-5778

Nº de pieza de BDI

371039

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.054
EAN
0717744159382
Código del diseño genérico
GAR_63T2
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
63T2
Otras características
Small | General Purpose | Tandem Lips | 2 Springs | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
63T2X5778 MILL-RIGHT N CRS 2.000"ID 2.882"OD .687
Número interno del fabricante
23550-5778
Peso/LBS
0.12
Descripción larga
2" Shaft Dia; 2.882" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63T2 Seal Design Code
Ancho nominal
0.687 pulgadas | 17.45 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho real
0.687 pulgadas | 17.45 milímetros
Agujero de la carcasa
2.882 pulgadas | 73.203 milímetros