ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
23744 / 2.375X3.471X0.25 X15 R

23744 / 2.375X3.471X0.25 X15 R

23744 / 2.375X3.471X0.25 X15 R

SKF 23744 / 2.375X3.471X0.25 X15 R

Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 3.471" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X15 Seal Design Code

No parte

23744

Nº de pieza de BDI

1247999

PRECIO
$ 58.36 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.094
UNSPSC
31411705
EAN
0085311026154
Código del diseño genérico
C_R_X15
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
X15
Otras características
External Lip | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
23744
Peso/LBS
0.264
Descripción larga
Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 3.471" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X15 Seal Design Code
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Agujero de la carcasa
3.471 pulgadas | 88.163 milímetros